Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - FuPact GS SDF 250A 4P DIN 1 mellső vagy oldalsó vezérelhetőség SX059912 - LV481434

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - FuPact GS SDF 250A 4P DIN 1 mellső vagy oldalsó vezérelhetőség SX059912

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 4

  • Biztosító betétekhez használható - NH1

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

512 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481713209

Sonepar cikkszám

SX059912

Gyártói cikkszám

LV481434

Gyártói típuskód

FuPact LV481434

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

4

Biztosító betétekhez használható:

NH1

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

egyéb

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Kábelbevezetés:

egyéb

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

132 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

100 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

FuPact GS SDF 250A 4P DIN 1 mellső vagy oldalsó vezérelhetőség