Schneider - Fupact GS tengely hosszabbító 630...1250A 12x12 320mm SX057658 - GS2AE5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 320 mm
Keresztmetszet-magasság - 12 mm
Keresztmetszet-szélesség - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119412063
Sonepar cikkszám
SX057658
Gyártói cikkszám
GS2AE5
Gyártói típuskód
FuPact GS2AE5
Hosszúság:
320 mm
Keresztmetszet-magasság:
12 mm
Keresztmetszet-szélesség:
12 mm
Fupact GS tengely hosszabbító 630...1250A 12x12 320mm