Schneider - Fupact INF200-250 szerelőlap, vízszintes SX000093 - 03534
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 350 mm
Szélesség - 650 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430035343
Sonepar cikkszám
SX000093
Gyártói cikkszám
03534
Gyártói típuskód
03534
Anyag:
acél
Magasság:
350 mm
Szélesség:
650 mm
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Fupact INF200-250 szerelőlap, vízszintes