Schneider - Fupact INF200-800 szerelőlap, függőleges GT89671 - 03537
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430035374
Sonepar cikkszám
GT89671
Gyártói cikkszám
03537
Gyártói típuskód
FUPACT INF200-800
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Fupact INF200-800 szerelőlap, függőleges. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - beépített készülék: Fupact: rögzített INF630...800 - control: meghosszabbított rotációs hajtás - függőleges installation, Fupact: rögzített INF400 - control: meghosszab