Schneider - Fupact INF32 INFD40, 1NC segédérintkező SN029650 - 49610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430496106
Sonepar cikkszám
SN029650
Gyártói cikkszám
49610
Gyártói típuskód
49610
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Segédérintkező 1 NC szabványos, Fupact INF32, 63, 100..160-hoz. termékcsalád: INF32, INF200...800, INF100...160, INF63 - készülék rövid megnevezése: segédérintkező - termék vagy komponens típusa: segédérintkezők - jelérzékelők összeállítása: 1 NC. Előnyök