Schneider - Fupact INF400 szerelőlap, vízszintes SN016958 - 03535
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 650 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430035350
Sonepar cikkszám
SN016958
Gyártói cikkszám
03535
Gyártói típuskód
03535
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
650 mm
Perforált:
Nem
Fupact INF400 szerelőlap, vízszintes. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Energiáinkat egyesítve építünk biztonságot megterhelő környezetekben.., A Prisma PH segít az optimális személyi biztonság kialakításá