Schneider - Fupact INF630-800 szerelőlap, vízszintes SX000094 - 03536
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 500 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430035367
Sonepar cikkszám
SX000094
Gyártói cikkszám
03536
Gyártói típuskód
03536
Anyag:
acél
Magasság:
500 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Fupact INF630-800 szerelőlap, vízszintes