Schneider - Fupact ISFL 1250 4 X 240MN2 csatlakozó SX059899 - LV480890
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - egyéb
Max. vezetékkeresztmetszet - 240 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 1250 A
Körvezeték csatlakozásra alkalmas - Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485445175
Sonepar cikkszám
SX059899
Gyártói cikkszám
LV480890
Gyártói típuskód
FuPact LV480890
Alkalmas:
egyéb
Max. vezetékkeresztmetszet:
240 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
1250 A
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Fupact ISFL 1250 4 X 240MN2 csatlakozó