Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fupact ISFL630A 185mm gyűjtősínre tehető biztosítós szakaszoló kapcsoló 3 pólus 400A SN153090 - LV480903

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fupact ISFL630A 185mm gyűjtősínre tehető biztosítós szakaszoló kapcsoló 3 pólus 400A SN153090

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 1

  • Biztosító betétekhez használható - NH3

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1470 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480796098

Sonepar cikkszám

SN153090

Gyártói cikkszám

LV480903

Gyártói típuskód

LV480903

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

1

Biztosító betétekhez használható:

NH3

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

billenő

Biztosítékfelügyelettel:

Igen

Kábelbevezetés:

egyéb

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

120 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

25 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Igen

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Fupact ISFL630A 185mm gyűjtősínre tehető biztosítós szakaszoló kapcsoló 3 pólus 400A