Schneider - Fűtőegység.10W,12-24V IP20 SX010332 - NSYCR10WU1C
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítmény - 10 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Üzemi feszültség DC - 12-24 V
Fúvókával - Nem
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
439 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480152245
Sonepar cikkszám
SX010332
Gyártói cikkszám
NSYCR10WU1C
Gyártói típuskód
NSYCR10WU1C
Névleges teljesítmény:
10 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Üzemi feszültség DC:
12-24 V
Fúvókával:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
38 mm
Magasság:
98 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
10 W
Mélység:
75 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Fűtőegység.10W,12-24V IP20