Schneider - Fűtőegység.50W,270-420V IP20 SX010342 - NSYCR50WU3C
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítmény - 55 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 270-420 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Fúvókával - Nem
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
439 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480152306
Sonepar cikkszám
SX010342
Gyártói cikkszám
NSYCR50WU3C
Gyártói típuskód
NSYCR50WU3C
Névleges teljesítmény:
55 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
270-420 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Fúvókával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
60 mm
Magasság:
110 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
270-420 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
55 W
Mélység:
90 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Fűtőegység.50W,270-420V IP20