Schneider - Fűtőegység ventilátorral 170W230V IP20 SX010336 - NSYCR170W230VVC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 177 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Fúvókával - Igen
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3138 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480152405
Sonepar cikkszám
SX010336
Gyártói cikkszám
NSYCR170W230VVC
Gyártói típuskód
NSYCR170W230VVC
Névleges teljesítmény:
177 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Fúvókával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
65 mm
Magasság:
75 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
177 W
Mélység:
90 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Fűtőegység ventilátorral 170W230V IP20