Schneider - G bővítőszekrény IP55 15M SX067138 - LVS08314
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 850 mm
Magasság - 850 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481884763
Sonepar cikkszám
SX067138
Gyártói cikkszám
LVS08314
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08314
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
850 mm
Magasság:
850 mm
Anyag:
fém
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
G bővítőszekrény IP55 15M