Schneider - G bővítőszekrény IP55 19M SX067139 - LVS08315
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1050 mm
Magasság - 1050 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481876614
Sonepar cikkszám
SX067139
Gyártói cikkszám
LVS08315
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08315
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1050 mm
Magasság:
1050 mm
Anyag:
fém
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
G bővítőszekrény IP55 19M