Schneider - G bővítőszekrény IP55 27M SX067141 - LVS08317
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1450 mm
Magasság - 1450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481876638
Sonepar cikkszám
SX067141
Gyártói cikkszám
LVS08317
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08317
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1450 mm
Magasság:
1450 mm
Anyag:
fém
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
G bővítőszekrény IP55 27M