Schneider - G bővítőszekrény IP55 33M SX067142 - LVS08319
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1750 mm
Magasság - 1750 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481876645
Sonepar cikkszám
SX067142
Gyártói cikkszám
LVS08319
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08319
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1750 mm
Magasság:
1750 mm
Anyag:
fém
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
G bővítőszekrény IP55 33M