Schneider - G bővítőszekrény IP55 7M SX067137 - LVS08312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 450 mm
Magasság - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481884794
Sonepar cikkszám
SX067137
Gyártói cikkszám
LVS08312
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08312
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
450 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
fém
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
G bővítőszekrény IP55 7M