Schneider - G rendszer IP 30 tartólemez csatornához, Sz=300 mm SX066441 - LVS01039
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 290 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 195 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481884107
Sonepar cikkszám
SX066441
Gyártói cikkszám
LVS01039
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01039
Szélesség:
290 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
195 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9003
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
G rendszer IP 30 tartólemez csatornához, Sz=300 mm