Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Galvanikus Lexcom1 SX015893 - XBTZGI232

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Galvanikus Lexcom1 SX015893

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 0.115 m

  • Funkció - SPS-PC

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595863885514

Sonepar cikkszám

SX015893

Gyártói cikkszám

XBTZGI232

Gyártói típuskód

XBTZGI232

Hosszúság:

0.115 m

Funkció:

SPS-PC

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

PLC ipari vezérlések - Galvanikus Lexcom1