Schneider - Gipszk szerelvénydoboz sárga IP20 65x45 GT81012 - IMT35150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 71 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
210 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480343308
Sonepar cikkszám
GT81012
Gyártói cikkszám
IMT35150
Gyártói típuskód
IMT35150
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
71 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
46-46 mm
Szín:
sárga
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
71 mm
Szélesség:
71 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
44 mm
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
16/19 mm
Kábelátmérőhöz:
10-20 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
8
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Átlátszó fedél:
Nem
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
egyéb