Schneider - Glimmlámpa kék SN080406 - MGU0.825.AZL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - kapcsoló/billentyű
Fényforrás - LED
Fényforrás színe - kék
Névleges feszültség - 250-250 V
Névleges áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480518362
Sonepar cikkszám
SN080406
Gyártói cikkszám
MGU0.825.AZL
Gyártói típuskód
Unica MGU0.825.AZL
Alkalmazás:
kapcsoló/billentyű
Fényforrás:
LED
Fényforrás színe:
kék
Névleges feszültség:
250-250 V
Névleges áram:
10 A
Fényforrással:
Igen
Névleges áramfelvétel:
0.15 mA
UNICA LED lámpa (régi), kék. termék vagy komponens típusa: tartalék LED - alcsalád neve: Unica - fénytömb színe: kék. Előnyök : Megoldások hatalmas választéka.. Alkalmazások: ..