Schneider - Gomba nyomógombfej, átm:60mm, zöld IP66 SN029104 - ZB4BR316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - zöld
Kupak átmérője - 60 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110066166
Sonepar cikkszám
SN029104
Gyártói cikkszám
ZB4BR316
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BR316
Gomb színe:
zöld
Kupak átmérője:
60 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
nincs
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
0 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm