Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Gombafejű nyomógomb, 1NO+1NC, fekete IP66 SN028097 - 9001KR24BH13

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Gombafejű nyomógomb, 1NO+1NC, fekete IP66 SN028097

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - gomba

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - fekete/fehér

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110913309

Sonepar cikkszám

SN028097

Gyártói cikkszám

9001KR24BH13

Gyártói típuskód

9001KR24BH13

Gomb építési formája:

gomba

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

fekete/fehér

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

31 mm

Megvilágítható:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (IP):

IP66

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

13

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Áttetsző:

Nem

Váltóérintkezők száma:

1

Gombafejű nyomógomb, 1NO+1NC, fekete