Schneider - Gombafejű nyomógomb fej IP66 SN029246 - ZB5AR616
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - kék
Kupak átmérője - 60 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110066531
Sonepar cikkszám
SN029246
Gyártói cikkszám
ZB5AR616
Gyártói típuskód
ZB5AR616
Gomb színe:
kék
Kupak átmérője:
60 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
nincs
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
0 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Gombafejű nyomógomb fej