Schneider - GPRS modem SIM kártya nélkül SX004419 - EBXA-GPRS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rádióstandard LTE - Nem
Átviteli ráta - 0 kBit/s
Tápfeszültség - 0-0 V
Busztípus/illesztőfelület - USB
Építési mód - külső eszköz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480579004
Sonepar cikkszám
SX004419
Gyártói cikkszám
EBXA-GPRS
Gyártói típuskód
EBXA-GPRS
Rádióstandard LTE:
Nem
Átviteli ráta:
0 kBit/s
Tápfeszültség:
0-0 V
Busztípus/illesztőfelület:
USB
Építési mód:
külső eszköz
Rádióstandard GPRS:
Igen
Rádióstandard GSM:
Igen
Rádióstandard UMTS:
Nem
Rádióstandard sGPRS:
Nem
Rádióstandard HSUPA:
Nem
Rádióstandard HSDPA:
Nem
Rádióstandard HSPA+:
Nem
Rádióstandard CDMA:
Nem
Rádióstandard EV-DO:
Nem
Rádióstandard WAN ADSL:
Nem
Rádióstandard WAN ADSL2:
Nem
Rádióstandard WAN ADSL2+:
Nem
Rádióstandard WAN SHDSL:
Nem
Tűzfal:
Nem
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
0
Magasság:
52 mm
Szélesség:
77 mm
Mélység:
15 mm