Schneider - Gravírozható címke 18x27mm, üres, fehér/sárga G12512 - ZBY5102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fehér
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110098587
Sonepar cikkszám
G12512
Gyártói cikkszám
ZBY5102
Gyártói típuskód
Harmony ZBY5102
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fehér
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
18 mm
Magasság:
27 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024