Schneider - Gravírozható címke 18x27mm, üres, piros/fekete G12511 - ZBY5101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110098570
Sonepar cikkszám
G12511
Gyártói cikkszám
ZBY5101
Gyártói típuskód
Harmony ZBY5101
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
18 mm
Magasság:
27 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024