Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Gravírozható címke 8x27mm fehér/sárga G12464 - ZBY0102

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Gravírozható címke 8x27mm fehér/sárga G12464

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat nyelve - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - fehér

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110096040

Sonepar cikkszám

G12464

Gyártói cikkszám

ZBY0102

Gyártói típuskód

Harmony ZBY0102

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat nyelve:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

fehér

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

22 mm

Szélesség:

27 mm

Magasság:

8 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024