Schneider - Gravírozható címke 8x27mm piros/fekete G12463 - ZBY0101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 22 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110096026
Sonepar cikkszám
G12463
Gyártói cikkszám
ZBY0101
Gyártói típuskód
Harmony ZBY0101
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024