Schneider - Gumi t ömítés kábelvezető 70x40 SX066472 - LVS01215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 70 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 8 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481867438
Sonepar cikkszám
SX066472
Gyártói cikkszám
LVS01215
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01215
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
70 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
8 mm
Magasság:
40 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9004
Gumi t ömítés kábelvezető 70x40