Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - GV4L motorvédő mágneses 115A 25kA EverLink IP40 SX057728 - GV4L115B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - GV4L motorvédő mágneses 115A 25kA EverLink IP40 SX057728

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 690-1610 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Termikus túlterhelés elleni védelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

115 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481309501

Sonepar cikkszám

SX057728

Gyártói cikkszám

GV4L115B

Gyártói típuskód

GV4L115B

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

690-1610 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

115 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

81 mm

Mélység:

165 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

30 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

55 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

25 kA

Veszteségi teljesítmény:

18.3 W

Magasság:

155 mm

GV4L motorvédő mágneses 115A 25kA EverLink IP40