Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - GV4LE motorvédő mágneses 25A 25kA EverLink IP40 SX057769 - GV4LE25B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - GV4LE motorvédő mágneses 25A 25kA EverLink IP40 SX057769

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 150-350 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 0-690 V

  • Termikus túlterhelés elleni védelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481309433

Sonepar cikkszám

SX057769

Gyártói cikkszám

GV4LE25B

Gyártói típuskód

GV4LE25B

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

150-350 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

0-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

81 mm

Mélység:

116 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

25 kA

Magasság:

155 mm

GV4LE motorvédő mágneses 25A 25kA EverLink IP40