Schneider - GV4LE motorvédő mágneses 3.5A 100kA kengyeles csavaros IP40 SX057754 - GV4LE03S6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 21-49 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 0-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481310002
Sonepar cikkszám
SX057754
Gyártói cikkszám
GV4LE03S6
Gyártói típuskód
GV4LE03S6
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
21-49 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
0-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
3.5 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Igazoló elem típusa:
billenő
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
81 mm
Mélység:
116 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.75 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.5 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
155 mm