Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - GV5P220H 3P 70kA Motor megszakító IP40 SX057890 - GV5P220H

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - GV5P220H 3P 70kA Motor megszakító IP40 SX057890

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 100-220 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 220-220 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 0-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

304 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489915438

Sonepar cikkszám

SX057890

Gyártói cikkszám

GV5P220H

Gyártói típuskód

GV5P220H

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

100-220 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

220-220 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

0-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

220 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

105 mm

Mélység:

155 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

90 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

132 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

70 kA

Veszteségi teljesítmény:

52.8 W

Magasság:

161 mm

GV5P220H 3P 70kA Motor megszakító IP40