Schneider - Gyors kábelátvezető IP67 ISO M16 SX059286 - IMT36180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 7 mm
Kivitel - zárt
Védettség (IP) - IP67
Tömítési tartomány - 5-7 mm
Anyag - gumi
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480163791
Sonepar cikkszám
SX059286
Gyártói cikkszám
IMT36180
Gyártói típuskód
IMT36180
Névleges átmérő:
7 mm
Kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP67
Tömítési tartomány:
5-7 mm
Anyag:
gumi
Szín:
szürke
Falvastagsághoz:
1-4 mm
Névleges méret PG:
16
Halogénmentes:
Igen
Húzásmentesítés:
Nem
Gyors kábelátvezető IP67 ISO M16