Schneider - Gyors kábelátvezető IP67 ISO M20 SX059287 - IMT36181
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 10 mm
Kivitel - zárt
Védettség (IP) - IP67
Tömítési tartomány - 7-10 mm
Anyag - gumi
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480163807
Sonepar cikkszám
SX059287
Gyártói cikkszám
IMT36181
Gyártói típuskód
IMT36181
Névleges átmérő:
10 mm
Kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP67
Tömítési tartomány:
7-10 mm
Anyag:
gumi
Szín:
szürke
Falvastagsághoz:
1-4 mm
Névleges méret PG:
0
Halogénmentes:
Igen
Húzásmentesítés:
Nem
Gyors kábelátvezető IP67 ISO M20