Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Gyors kábelátvezető IP67 SN087260 - IMT36185

MásolásMásolás
Schneider - Gyors kábelátvezető IP67 SN087260

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 35 mm

  • Kivitel - zárt

  • Védettség (IP) - IP67

  • Tömítési tartomány - 26-35 mm

  • Anyag - gumi

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480163845

Sonepar cikkszám

SN087260

Gyártói cikkszám

IMT36185

Gyártói típuskód

IMT36185

Névleges átmérő:

35 mm

Kivitel:

zárt

Védettség (IP):

IP67

Tömítési tartomány:

26-35 mm

Anyag:

gumi

Szín:

szürke

Falvastagsághoz:

1-4 mm

Névleges méret PG:

0

Halogénmentes:

Igen

Húzásmentesítés:

Nem

Gyors kábelátvezető IP67