Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Gyors számláló 8 csatornás SX003495 - BMXEHC0800H

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Gyors számláló 8 csatornás SX003495

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkciók száma - 6

  • Redundanciaképesség - Nem

  • Számolásra alkalmas - Igen

  • Mérlegelésre alkalmas - Nem

  • Hőmérsékletszabályozásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

103 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3595864010427

Sonepar cikkszám

SX003495

Gyártói cikkszám

BMXEHC0800H

Gyártói típuskód

BMXEHC0800H

Funkciók száma:

6

Redundanciaképesség:

Nem

Számolásra alkalmas:

Igen

Mérlegelésre alkalmas:

Nem

Hőmérsékletszabályozásra alkalmas:

Nem

Hegesztő-szabályozásra alkalmas:

Nem

Nyomásszabályozásra alkalmas:

Nem

NC-re alkalmas:

Nem

Útrögzítésre alkalmas:

Nem

CNC-re alkalmas:

Nem

SSI-re alkalmas:

Nem

Növekvő érték rögzítésére alkalmas:

Igen

Abszolút érték rögzítésére alkalmas:

Nem

Átfolyás szabályozására alkalmas:

Igen

Átfolyás mérésére alkalmas:

Igen

Pályavezérlésre alkalmas:

Nem

Bütyökvezérlésre alkalmas:

Nem

Repülő fűrészelésre alkalmas:

Nem

Többtengelyes szabályozásra alkalmas:

Nem

Egytengelyes szabályozásra alkalmas:

Nem

Többtengelyes pozicionálásra alkalmas:

Nem

Egytengelyes pozícionálásra alkalmas:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

32 mm

Magasság:

103.76 mm

Mélység:

92 mm

PLC ipari vezérlések - Gyors számláló 8 csatornás