Schneider - Gyűjtősín 2x16 + 29x6mm2 SX011614 - NSYRBL216296M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 31
Anyag - réz
Névleges áram - 0 A
Sínhossz - 206.5 mm
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480184000
Sonepar cikkszám
SX011614
Gyártói cikkszám
NSYRBL216296M
Gyártói típuskód
NSYRBL216296M
Csatlakozók száma:
31
Anyag:
réz
Névleges áram:
0 A
Sínhossz:
206.5 mm
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Csatlakozó méret, csatlakozó szerkezet:
egyéb
Sínszélesség:
206.5 mm
Sínvastagság:
0 mm
Függőleges szerelés:
Igen
Szerelés vízszintes:
Igen
Szigetelt beépítés:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Gyűjtősín 2x16 + 29x6mm2