Schneider - Gyűjtősín föld 24lyuk SN087693 - 13410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 24
Anyag - sárgaréz
Névleges áram - 63 A
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Sínszélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430134107
Sonepar cikkszám
SN087693
Gyártói cikkszám
13410
Gyártói típuskód
13410
Csatlakozók száma:
24
Anyag:
sárgaréz
Névleges áram:
63 A
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Sínszélesség:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Szigetelt beépítés:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; EC001522 ; Gyűjtősín föld 24lyuk