Schneider - Gyűjtősín horog GT53887 - 49838
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Főkapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH000, NH00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 800 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
464 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT53887
Gyártói cikkszám
49838
Gyártói típuskód
49838
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH000, NH00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
800 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Igazoló elem típusa:
egyéb
Biztosítékfelügyelettel:
Igen
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Nem