Schneider - Gyűjtősín IP20 SN116338 - AK5JB145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 160 A
Hosszúság - 560 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Védettség (IP) - IP20
Leágazások száma - 24
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110576788
Sonepar cikkszám
SN116338
Gyártói cikkszám
AK5JB145
Gyártói típuskód
AK5JB145
Névleges áram AC 50 Hz:
160 A
Hosszúság:
560 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Védettség (IP):
IP20
Leágazások száma:
24
Kivitel:
egyes
Pólusszám:
4
Névleges feszültség AC 50 Hz:
400-690 V
Szín:
szürke
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7021
Szélesség:
82 mm
Magasság:
81 mm
Gyűjtősín IP20