Nem visszaküldhető

Schneider - Gyűjtősín lengőtartó D=600 10MM SX066947 - LVS04678

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Gyűjtősín lengőtartó D=600 10MM SX066947

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Max. névleges áram - 4000 A

  • Síntávolság - 115 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481932723

Sonepar cikkszám

SX066947

Gyártói cikkszám

LVS04678

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04678

Pólusszám:

4

Max. névleges áram:

4000 A

Síntávolság:

115 mm

Gyűjtősín lengőtartó D=600 10MM