MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Gyüjtősin lépcsős 4p 630A GT09703 - 04055

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Gyüjtősin lépcsős 4p 630A GT09703

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 630 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 4

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430040552

Sonepar cikkszám

GT09703

Gyártói cikkszám

04055

Gyártói típuskód

Prisma Plus 04055

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

630 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

4

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

50-50 mm2

Bemenetek száma:

2

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

470 mm

Mélység:

115 mm

Kimenetek száma:

6

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

1-50 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Magasság:

235 mm

Prisma Plus, G P System, többlépcsős elosztó-blokk, 4p, 630A. IP védettségi szint: IPxx B - termék vagy komponens típusa: elosztóblokk. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthe