Nem visszaküldhető

Schneider - Gyüjtősin lépcsős 4p 630A SN142911 - LVS04055

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Gyüjtősin lépcsős 4p 630A SN142911

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 630 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 4

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

108 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481870940

Sonepar cikkszám

SN142911

Gyártói cikkszám

LVS04055

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04055

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

630 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

4

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

470 mm

Mélység:

115 mm

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Magasság:

235 mm

Gyüjtősin lépcsős 4p 630A