Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Gyűjtősínadapter GV7/NSX 100-250 3P 60mm SN008760 - LV429372

MásolásMásolás
Schneider - Gyűjtősínadapter GV7/NSX 100-250 3P 60mm SN008760

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Adapterszélesség - 104 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 184 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480022463

Sonepar cikkszám

SN008760

Gyártói cikkszám

LV429372

Gyártói típuskód

Prisma Plus LV429372

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Adapterszélesség:

104 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

184 mm

Névleges áram In:

250 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Gyűjtősínadapter GV7/NSX 100-250 3P 60mm