Schneider - Gyűjtősínmező takarólap (1400*1200) SX010585 - NSYCSHB1412
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1400 mm
Magasság - 1400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480063848
Sonepar cikkszám
SX010585
Gyártói cikkszám
NSYCSHB1412
Gyártói típuskód
NSYCSHB1412
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1400 mm
Magasság:
1400 mm
Anyag:
fém
Mélység:
100 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Gyűjtősínmező takarólap (1400*1200)