Schneider - Gyűjtősínmező takarólap (1600*1000) SX010586 - NSYCSHB1610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1600 mm
Magasság - 1600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480063855
Sonepar cikkszám
SX010586
Gyártói cikkszám
NSYCSHB1610
Gyártói típuskód
NSYCSHB1610
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1600 mm
Magasság:
1600 mm
Anyag:
fém
Mélység:
100 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Gyűjtősínmező takarólap (1600*1000)