Schneider - Gyűjtősínmező takarólap (1800*1000) SX010588 - NSYCSHB1810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1800 mm
Magasság - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480063879
Sonepar cikkszám
SX010588
Gyártói cikkszám
NSYCSHB1810
Gyártói típuskód
NSYCSHB1810
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1800 mm
Magasság:
1800 mm
Anyag:
fém
Mélység:
100 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Gyűjtősínmező takarólap (1800*1000)