Schneider - Gyűjtősínmező takarólap (2000*1000) SX010590 - NSYCSHB2010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480063893
Sonepar cikkszám
SX010590
Gyártói cikkszám
NSYCSHB2010
Gyártói típuskód
NSYCSHB2010
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
100 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Gyűjtősínmező takarólap (2000*1000)